動力発電機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
104件の「動力発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v発電機」、「3相 発電機」、「発電機 20kva」などの商品も取り扱っております。
大容量の電力を必要とする三相誘導モーターに対応する三相発電機。三相交流は大容量の電気を効率よく送ることができるため、工場を始めとした産業用設備の動力源として使用されています。
全長(mm) 655 質量(kg) 77 全幅(mm) 530 タンク容量(L) 13.5 全高(mm) 490 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7809 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 連続運転時間(h) 約4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V) 100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140×650×795 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L) 25 相数 単相(3線式) エンジン形式 クボタ Z482-KA 力率 1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 60 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約7.5 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m) 74.5 音響パワーレベル(dB) 100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)21 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 870×585×857 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 187(整備質量:207) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h) 約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A)) 48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様 4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ 超低騒音型 定格電圧(V) 交流/100、直流/12 定格電流(A) 交流/9、直流/8 定格周波数(Hz) 50/60 使用燃料 無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 450×240×380 乾燥質量(kg) 12.7 燃料タンク容量(L) 2.5 [赤レベル] エンジン形式 4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA) 0.9 エンジンオイル容量(mL) 320 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。 周波数(Hz) 50/60 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品 種別 超低騒音型
1台
1,598,000 税込1,757,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz) 50/60 仕様 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ 超低騒音型 使用燃料 軽油 機能 オイル警告装置 NETIS番号 KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンク容量(L) 13.5 トラスコ品番 733-7795 全長(mm) 910 質量(kg) 124.7 全幅(mm) 530 全高(mm) 695 全長×全幅W×全高(mm) 910×530×695 連続運転時間(h) 約5.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V) 【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)75.4 燃料タンク容量(L) 62 電源 三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1420×650×1030 燃料 軽油 定格電流(A) 【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg) 535(整備質量:605) エンジン形式 ヤンマー 3TNV84-G 力率 三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB) 87(超低騒音型) 排出ガス対策型 第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz) 【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V) 【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 100 電源 三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1390×650×1160 燃料 軽油 定格電流(A) 【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg) 565(整備質量:660) エンジン形式 ヤンマー 3TNV84-G 力率 三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB) 87(超低騒音型) 排出ガス対策型 第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz) 【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
31日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V) 三相200/単相100 周波数(Hz) 50 燃料タンク容量(L) 24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×535×565 定格電流(A) 14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 94 連続運転時間(h) 約9.0 エンジンタイプ ヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率 0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA) 5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m) 71 音響パワーレベル(dB) 96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がアップします。堅牢なガードフレームが万一の衝撃にも、本体をしっかりガードします。AVR制御方式による安定した出力電圧により現場での作業が安心、安全に行えます。トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備しています。
用途夜間工事の照明、電動工具の電源。 タンク容量(L) 16 全長(mm) 590 質量(kg) 43 全幅(mm) 430 全高(mm) 480 騒音値(dB) 75 連続運転時間(h) 12.5/11.5
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 質量(kg) (整備)2820 周波数(Hz) 50/60 容量(L) (エコベース)300 電流(A) 三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V) 三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料 軽油 全長×全幅W×全高(mm) 3250×1150×1650 乾燥質量(kg) 2550 燃料タンク容量(L) 250 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m) 63/66 エンジン型式 コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA) 三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB) 94 排出ガス対策型 第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷