動噴 じょうろのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
111件の「動噴 じょうろ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器用散水ノズル」、「シャワーノズル 動噴」、「散水ジョーロ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 350 穴径(Φmm) 0.4 穴数 500 取付ねじ G1/4 適合ホース内径(Φmm) 15 頭径(縦×横)(mm) 45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)] 14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W65×H55×D285 全長(mm) 285 質量(g) 100 穴径(Φmm) 0.4 穴数 571 主な用途 園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に 付属品 タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個 材質 持ち手部分塩ビ缶
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W105×H68×D650 全長(mm) 595 質量(g) 280 穴径(Φmm) 0.45(±0.1mm) 穴数 804 主な用途 一般・農業用 アズワン品番 64-3674-02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7341 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g) 158
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用 取付内径(Φmm) 27.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永田製作所散水器 S-5
全長(mm) 350 穴径(Φmm) 0.4 穴数 500 適合ホース内径(Φmm) 15 頭径(縦×横)(mm) 45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)] 14[0.2]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類 4パターン 材質 メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7343 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g) 271
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 18~25 寸法(mm) W87×H75×D520 全長(mm) 520 質量(g) 285 穴径(Φmm) 0.6 穴数 760 主な用途 農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状 霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 全長(mm) 770 質量(g) 255 シャワー種類 7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W125×H40×D530 全長(mm) 355 質量(g) 365 穴径(Φmm) 0.35(±0.1mm) 穴数 316 主な用途 一般・農業用 アズワン品番 64-3674-15
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7339 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト 全長(mm) 379 質量(g) 232 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 噴出形状 シャワーのみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷