- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 動噴 ホース巻取機のおすすめ人気ランキング
動噴 ホース巻取機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新144件の「動噴 ホース巻取機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴用ホースリール」、「農業用ホースリール」、「動噴用ホース」などの商品も取り扱っております。
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様
Φ8.5より戻し金具付
カバー
なし
キャスター
なし
有効幅(mm)
(フック)35
巻取形式
手動
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)
50
質量(kg)
3.3
ホース径(Φmm)
8.5
適合ホース
G1/4
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじ
G1/4(ISO)
ホース径(Φmm)
8.5
関連資料
(10.1MB)
寸法(mm)
350×485×360
本体質量(kg)
4.4
適合ホース
最大50m
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバー
なし
キャスター
なし
適合ホース内径(Φmm)
15
巻取形式
手動
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
4.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×350×260
最高圧力
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様
Φ8.5mmより戻し
カバー
なし
キャスター
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻取形式
手動
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力
1.5MPa
取付金具(二次側)
ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)
パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×402×364
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様
スロットルレバー:固定式
カバー
なし
質量(kg)
32.5(リール含まず)
長さ(m)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:1209×963×960
キャスター
あり
エンジン形式
ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ
遠心クラッチ
適合ホース
スミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式
自動
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
カバー
なし
材質(本体)
18ステンレス
キャスター
なし
巻取形式
手動
寸法(mm)
395×560×500
本体質量(kg)
5.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ノズル長(mm)
1090~620
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)
最大8.6
ポンプ
二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)
PE
燃料
自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間
約40分
燃料タンク容量(L)
0.58
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(7.6MB)