- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 動噴ホース 10mmのおすすめ人気ランキング
動噴ホース 10mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「動噴ホース 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動噴用ホースリール」、「除草剤 噴霧 ホース」、「農薬散布ホース」などの商品も取り扱っております。
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
3.5
関連資料
(10.1MB)
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色
ヤマブキ
仕様
ISO金具付
材質
軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
14.6
破壊圧力(MPa)
16
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
材料
塩化ビニール
使用流体
農薬、薬品
許容圧力(MPa)
3.5
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での
防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、
機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。
材質(金具)
真鍮(ソケットはアルミ)
材質(ホース)
主材質/PVC、補強糸/ビニロン
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
仕様
両側ISO金具付
内径(Φmm)
8.6
最高使用圧力(MPa)
4.0
外径(Φmm)
13.3
呼称(mm)
8.5
最小破裂圧力(MPa)
10.0
概略質量(g/m)
130
耐圧試験圧力(MPa)
7.0
適合本体
PP-201C、PP-401C
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー
バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)
23
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
15.6
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G3/8
スパナサイズ(mm)
3/8(先端六角部分)
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に
関連資料
(10.1MB)
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
許容圧力(MPa)
0~3.5
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
特性
耐圧、耐候、耐寒
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)
330
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除
内径×外径(Φmm)
7.5×13.3
許容曲げ半径(mm)
75
許容圧力(MPa)
0~3.5
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
12.5
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
0~40
内径(Φmm)
7.5
外径(Φmm)
13.3
特性
耐圧、耐候、耐寒
1本(100m)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
常用圧力(MPa)
23
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
ワイヤーブレード入り
適合メーカー
精和産業・日本ワグナー・フルテックなど