- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 動噴ホース接続金具のおすすめ人気ランキング
動噴ホース接続金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新627件の「動噴ホース接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 異径金具」、「動噴 ホース 継手」、「ホース用金具」などの商品も取り扱っております。
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様
異径金具
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色
ヤマブキ
仕様
ISO金具付
材質
軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
14.6
破壊圧力(MPa)
16
金具
両端オスメス金具付(PF1/4)
材料
塩化ビニール
使用流体
農薬、薬品
許容圧力(MPa)
3.5
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。
Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート
Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
接続ねじ種類
G
ねじ径
G1/4(SW8.5)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷