- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 動滑車定滑車のおすすめ人気ランキング
動滑車定滑車のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新115件の「動滑車定滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動滑車」、「固定滑車」、「手動 ホイスト」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
フック型
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
シャックル式
車数
1
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品
動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ
材質
アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)
寸法(mm)
1100×800×2200
1個
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。
フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。
シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
オーフ型
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
オーフ型
型式
オーフ型
仕様
含油メタル入
材質
スチール
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質
アルミ
寸法(mm)
約95×30×90
車輪径(Φmm)
49(有効46)
はさみ幅
【クランプ】最大38
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上
スチール