動物実験のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
140件の「動物実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術」、「ラット」、「冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
穿刺の深さは6段階(0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8mm)に調節可能です。※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
種別 本体 アズワン品番 4-229-01
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様 尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g) 材質 胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック 寸法(mm) 約70×39×31 ※尾部除く 質量(g) 28(尾部含む) アズワン品番 3-8333-01
1セット
89,980 税込98,978
13日以内出荷

1セット(200本)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質 アクリル 固定器寸法(Φmm) 31×20(最小)~80(最大)
1台
14,980 税込16,478
33日以内出荷

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様 必要検体量(μL):1.1 寸法(mm) W49×H14×L95 質量(g) 約42 電源 DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定時間 5秒 記憶容量 最大400回分 アズワン品番 3-9326-01 対象動物 マウス・ラット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm) (最小~最大)20~80 型番 13302 固定器寸法(Φmm) 31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。 アルコール噴霧可。
材質 牛革
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番 3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm) W200×D270×H32
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マウスアジャスターと同様にベースが付いており、窒息防止の網目構造・飛び出し防止機構がついております。ラットアジャスターは後方にも扉を採用し、作業性を格段と向上させました。本体材質は塩化ビニル製です。
型番 13303 固定器寸法(Φmm) Φ78×50(最小)~210(最大)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

牛革製のグローブを、耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強しました。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 噛まれやすい2本の指をしっかりガード! ディスポグローブの下に装着するので清潔です。 マウスの保定以外にも、熱いもの、冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。 アルコール噴霧可。
仕様 左右兼用 材質 牛革、アラミドフェルト
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明アクリル樹脂製で、ラットの状態が観察できます。仕切板により簡単に寸法調節が可能です(4段階)。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明なアクリル樹脂製なので、実験動物の観察が簡単にできます。両サイドとも簡単に開放できますので、出入れの際にストレスを与えず、洗浄も容易。本体の上部とサイドに空けてある穴から注射等ができます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シナノ製作所給水瓶
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm) ゴムシート:3 / 塩ビ板:5 寸法(mm) 台座:200×270×32 筒径(Φmm) 140
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質 (バルブ)PVC 材質(本体) PVC 材質(棚板) PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm) 12 棚板穴径 5mm バルブ 2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番 2580
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷