- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 勾配 測定 器のおすすめ人気ランキング
勾配 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新230件の「勾配 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配 計測器」、「斜 度 計」、「勾配計」などの商品も取り扱っております。
大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質
(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)。(透明カバー)スチロール樹脂。(指針)アルミ
質量(g)
100
本体寸法(mm)
107×230×18.5
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
感度
2.0mm/m=0.1146°
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様
パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番
410-5508
測定範囲
5勾配・水平・鉛直
材質(本体)
アクリル
質量(g)
55
カラーコード
シルバー
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
感度
0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)
55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
121×29×27
材質(カバー)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)
アルミ
材質(気泡管)
ガラス
材質(キャップ)
(側面)ゴム
材質(液体)
石油系液
材質(カバー)
ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)
±1.5
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル
トラスコ品番
816-4597
材質
本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)
120×240×43
質量(g)
120
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別
勾配器
寸法(mm)
24×30×100
気泡管
ブロック型樹脂製(本体一体型)。2本目盛入
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質
アクリル樹脂
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ
95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛
1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示
2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度
(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質
アルミ
測定項目
45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
フレーム
箱型フレーム。表面アルマイト処理。押出し成形材熱硬化処理
気泡管
ブロック型樹脂気泡管。垂直・勾配計気泡管:2本目盛入。水平気泡管:4本目盛入。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
サイズ(mm)
フレーム/450
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用
建築用
土木用
仕様
回転式
トラスコ品番
410-5125
材質
ABS樹脂
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×150×250
本体質量(g)
295
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
色(本体)
黒(スケルトン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。
ハンドストラップ付です。
トラスコ品番
851-1460
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
70×70×17
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
仕様
ダイヤル式
材質
本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ
寸法(mm)
107×230×18
色
青
質量(g)
100
感度(mm/m)
2.0=0.1146°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)
-25~60
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°