勾配 角度 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
113件の「勾配 角度 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード定規」、「工業用分度器」、「建築用角度計」などの商品も取り扱っております。
角度、斜面、勾配が簡単に計れる万能三角定規。
材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 目盛仕様 勾配目盛とメートル目盛 仕様 書き込み用テープ付 材質 本体:アルミ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体) 本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g) 380 材質(ねじ部) 真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm) 505×30×28 長さ許容差(mm) ±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体) アルミ 材質(ねじ部) 真ちゅう 竿厚さ(mm) 3 目盛角度 1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm) 100 材質 ステンレス 質量(g) 20 目盛 2°通し 目盛(mm) 100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm) 120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番 816-4597 材質 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm) 120×240×43 質量(g) 120 感度(mm/m) 0.35=0.0201° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。 質量(g) 380 長さL×幅W×厚さ(mm) 505×30×28 材質(本体) 本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部) 真ちゅう
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm) 304 竿厚さ(mm) 1.5 質量(g) 155 トラスコ品番 229-7159 材質/仕上 ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm) 120
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質 本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm) 109×235×18 質量(g) 80 感度(mm/m) 0.7=0.0401° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm) 90 竿長(mm) 204 竿厚さ(mm) 1.2 質量(g) 81 目量
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)プロトラクタ
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 表面仕上げ シルバー 角度の測定範囲(°) 180
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm) 153 形状 分度板:四角 寸法(mm) 200×55×15 材質(本体) ステンレス 質量(g) 78 材質(ねじ部) 真ちゅう 本体厚さ(mm) 1.2 目盛(竿) 10cm 目盛ピッチ(°) 1 竿数 1
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm) 全長194×厚1.2 本体寸法(mm) 直径90×厚1.2 角度の測定範囲(°) 180 目量 角度精度(°) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面仕上げ シルバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛 角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃) -20~70 直角精度 ±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質 本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm) 1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質 本体:ステンレス・アルミ 角度精度(mm) 90°:±3.5/1000rad 真直度(mm) ±0.5以下
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm) 9(ガイド部) 仕様 スベリ止めゴム付 材質 リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体) アルミA6063、アルミA5052 材質(取手) ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)