- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 包丁 まな板 殺菌庫のおすすめ人気ランキング
包丁 まな板 殺菌庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「包丁 まな板 殺菌庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板・殺菌庫」、「包丁殺菌庫」、「熱風消毒保管庫」などの商品も取り扱っております。
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)
100
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様
排水口:25A
電源(V)
単相100・57W(19W×3)
機能
乾燥機能:無
乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
包丁・マナ板を確実に消毒して乾燥させた後は、扉付きの衛生的な収納棚としてそのまま保管可能。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.4(14A)
消費電力(W)
1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×550×1600
質量(kg)
80
収納数
包丁20本 マナ板5枚収納
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質
ステンレス
二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。
UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。
耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。
電源(単相/V)
100
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)
572×140×605
材質
SUS304
TKG品番
9-0389-0801
TKG品番(2017)
6-0351-0901
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。
寸法(mm)
包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43
収納量
包丁20本、まな板6枚
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×130×572
材質
SUS304
TKG品番
9-0389-0601
TKG品番(2017)
6-0351-0701
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質
ステンレス
電源コード(m)
2.5
電源(AC V)
100
点灯方式
グロースターター
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
1台
¥250,000
税込¥275,000
当日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様
排水口:25A
電源(V)
単相100・500W
機能
乾燥機能:有
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質
特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)
39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×370×1730
棚段数
上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯
上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)
上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード
19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)
単相100
ランプ
GL-10
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)
単相100・13W
機能
乾燥機能なし