包装用ラップホルダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「包装用ラップホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運送用ラップ」、「ハンドルラップ」、「業務用ラップホルダー」などの商品も取り扱っております。
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm) (推奨)12~15 質量(g) 約1800 対応幅(mm) 500専用 最小長(mm) 1300 最大長(mm) 1480
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合 ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g) 約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm) 51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合 (ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mm エスコ品番 EA944T-1 材質 アルミ
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

手巻き専用ホルダー 300mm~500mm幅に合わせて調整が可能 握りやすいグリップハンドルタイプ 滑り止め付ラバーグリップ 軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合 フィルム/幅300mm~500mm 適合フィルム内径(Φmm) 76 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合 (ラップ紙管内径)3インチ 質量(g) 約1800(組み立て時) 厚さ(μm) (推奨)12~15 最小長(mm) 1100(組み立て時) 適合幅(mm) 300専用 最大長(mm) 1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。 別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。 キャスター付きで移動が簡単です。 バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。 予備フィルムを2本保管可能です。
幅(mm) 352 質量(kg) 5.5 高さ(mm) 970 奥行(mm) 545 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (バスケット)283×108×128
1台
39,880 税込43,868
4日以内出荷

ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容 上用・下用 材質 ポリプロピレン(PP) 適合 3インチ紙管用
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用のストレッチフィルムホルダーです。 より梱包しやすくするため、グリップがついており作業効率UPします。 またストレッチフィルムを差し込んだままだと自立します。 樹脂製のため軽量で扱いやすく、セットもストレッチフィルムに差し込むだけ簡単にセット出来ます。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合 3インチ(約76mm)紙管用 材質 ナイロン(台座)、ABS(ホルダー)、ゴム(ハンドル) 寸法(mm) 220×97×205 質量(g) 456 適合幅(mm) 300/500
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

セーフラン安全用品ストレッチフィルムホルダー
大きな荷物にフィルムを巻くときに便利です。幅500mmのストレッチフィルムに適合。ストレッチフィルム巻き作業の作業性向上に。
用途梱包、包装のストレッチフィルム巻作業に。 材質 スチール 質量(kg) 1.6 適合サイズ 3インチ紙管・幅500mmのストレッチフィルムに対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合 (ラップ紙管内径)2インチ 質量(g) 約1800(組み立て時) 厚さ(μm) (推奨)12~15 最小長(mm) 1100(組み立て時) 適合幅(mm) 300専用 最大長(mm) 1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。 幅(mm) (適合フイルム)500 厚さ(μm) (推奨ラップ厚)12~15
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合 3インチ(約76mm)紙管用 材質 ポリプロピレン 質量(g) 約88/個 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約100×113
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合 1.5・2・3インチ紙管用 トラスコ品番 114-1118 材質 本体:スチールグリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×270×680/720 適合幅(mm) フィルム:300~530 適合径(Φmm) フィルム:最大240
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ストレッチフィルムにセットし使用する工具です。親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番 389-4649 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 194 適合サイズ 3インチ紙管用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×118×62
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。
用途ストレッチフィルム巻き作業に。 トラスコ品番 363-3094 材質 本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン 本体寸法(mm)奥行 155 本体寸法(mm)高さ 1510 適合幅(mm) フイルム:300~500 紙管径(inch) 適合:3 本体寸法(mm)幅 155
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様 3インチ紙管用(300/500mm幅用) トラスコ品番 394-0411 質量(kg) 1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×250×600 適合幅(mm) (フィルム)300・500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g) 1000 厚さ(μm) (推奨)12~15 最小長(mm) 1300 適合幅(mm) フイルム:500 紙管径(inch) 適合内径:2・3 最大長(mm) 1480 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 材質 主要部:SS-400 本体寸法(mm)奥行 1960 本体寸法(mm)高さ 2010 本体寸法(mm)幅 1200
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様 3インチ紙管用 トラスコ品番 301-2701 質量(g) 246 グリップ長さ(mm) 100 質量(g/セット) 246 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 207×80×80
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷