化粧品 詰め替え容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「化粧品 詰め替え容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧 容器」、「容器 ボトル」、「クリーム 容器」などの商品も取り扱っております。
1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
用途軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに 容量(mL) 36 材質(本体) ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 45×35.9 材質(フタ) ポリプロピレン 色(本体)
1箱(90個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PE 色(キャップ) 材質(パッキン) ソフトロン 色(本体) 半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様 未滅菌 材質 PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)メディウム瓶
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体) HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃) -40~80 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛 なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm) 16 胴径(Φmm) 27.5 キャップ外径(Φmm) 27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体) PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体) クリア 材質 キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ) オレンジ JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVC素材で耐水性に優れ、サイドと底面はメッシュ素材で水が溜まらないシャワーバッグ。仕切りにもなる内側ポケットは、ファスナー付きで小物などの収納にも便利です。
用途浴室に持ち運べる防水バッグ 材質 ポリエステル、PVC 寸法(mm) 250×90×180 質量(g) 125 使用場所 浴室
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー 主成分 界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 タイプ スクラブ シリーズ プレヴェーユ
1個(2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインコスメティックスハイジニッククリームE 弱油性
無着色・微香性
用途肌用多目的クリーム 仕様 弱油性
1個(350g)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡で出るタイプの容器です(1プッシュは約0.3mL) 必ず別売りの「クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ」(61-8508-93)(61-8508-94)をつめかえてください。 定量線まで約500mLです。
アズワン品番 61-8508-95 商品タイプ 本体
1ケース(12本)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

専用つめかえ容器を使用すると、泡でご使用いただけます。1プッシュ約0.3mlの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL) 500 質量(g) 77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×78×189 アズワン品番 65-2242-40 商品タイプ 本体
1本
500 税込550
当日出荷