北川 スクロールチャックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
165件の「北川 スクロールチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空パワーチャック」、「スクロールチャックハンドル」、「チャック取付プレート」などの商品も取り扱っております。
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ 分割爪 JIS規格 JIS規格相当品
1個
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ 分割爪 関連資料 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ 一体爪 JIS規格 JIS規格品
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ 分割爪 最大静的把握力(KN[kgf]) 31[3161]
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 タイプ 一体爪
1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合 HBS07C(硬爪) 質量(kg) 13.4 タイプ 分割爪 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3500 チャック把握範囲(Φmm) 外径:4~180。内径:62~170 最大静的把握力(KN[kgf]) (31[3161]) ハンドルトルク(N・m[kgf・m]) (107.9[11.0])
1セット(3個)
32,980 税込36,278
当日出荷

スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 付属品 内爪、外爪、生爪 1セット タイプ 一体爪 JIS規格 JIS規格相当品
1個
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ 一体爪 公差L +0.15。+0.05 公差D ±0.2
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料 ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(3個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)