- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 北川式気流検査器のおすすめ人気ランキング
北川式気流検査器のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新108件の「北川式気流検査器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙スプレー」、「気流装置」、「北川式気流検査器 AS-1」などの商品も取り扱っております。
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。
AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番
325-1071
セット内容
ゴム球。ソフトケース
質量(g)
500
アズワン品番
8-5330-01
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合
北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番
491-6832
質量(g)
100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)
110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×185×40
使用可能回数
1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容
本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1
全長(mm)
240
質量(g)
300
アズワン品番
8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品
発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)
寸法(mm)
35×35×185
質量(g)
110(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)
使用可能回数
1秒程度×約1000回
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番
169-81-15-06
型式
No.501
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番
325-0989
セット内容
2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)
800
アズワン品番
8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別
502
アズワン品番
1-2321-12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×170
時間
(発煙)約1分30秒
取扱説明書
取扱説明書(9.62MB)
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合
080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番
799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様
(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)
1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷