- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 医療 照明のおすすめ人気ランキング
医療 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新739件の「医療 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 ライト」、「無影」、「検査用照明」などの商品も取り扱っております。
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。
長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)
4.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×520×800~2000
アーム寸法(mm)
850
照度(Lx)
最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0005
松吉医科器械コード
24-3803-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様
照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)
510×510×2180
質量(kg)
4.2
電源
100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスター
Φ40mmナイロン製
色温度(K)
3500・4000・4500
照度(Lx)
30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番
8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。
仕様
照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)
質量(kg)
約7.5
電源
AC100V 50/60Hz(17W)
照度(Lx)
60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~195
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0007
松吉医科器械コード
24-6019-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)
約1300(測定距離800mm)
電源コード(m)
2.5
光源
LED電球×1個
径(Φmm)
210(灯)
質量(kg)
約5.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
材質
シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト
キャスター
Φ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)
寸法(mm)
460×460×900~1650
アズワン品番
0-5227-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10014000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥59,700
税込¥65,670
当日出荷
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品
クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質
アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
9.2
スイッチ
プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)
1.8
平均演色評価数
Ra80
発光色
白色
光源
LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)
色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:79
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
727
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
192
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
387-3722
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
419
光源
0.3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
フレキ長(mm)
255
ライト寸法(mm)
150×80×11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様
照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm)
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz(4.2W)
照度(Lx)
7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~200
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0006
松吉医科器械コード
24-5028-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)143
付属品
20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番
308-3608
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
20
電源
AC100V
クランプ幅(mm)
55
アーム長さ(mm)
水平1150 垂直950
使用電球
20Wスリム管
アズワン品番
2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率
約1.7倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)
約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約9(100%点灯時)
スイッチ
ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源
専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約750(100%点灯時)
光源
LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)
ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番
65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。
仕様
照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)
質量(kg)
約4.4
電源
AC100V 50/60Hz(50W)
電球
ハロゲン球 12V-50W
照度(Lx)
55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~210
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約97
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0002
松吉医科器械コード
23-6033-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番
858-0908
質量(kg)
11
縮長(mm)
1140
伸長(m)
2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
3
色温度(K)
5500-6000
防水保護等級
IP65
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。
消費電力(W)
43/32.5
全光束(Lm)
6900/5200
色温度(K)
5000/6000
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24