医療廃棄物 ゴミ箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「医療廃棄物 ゴミ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディカルボックス」、「廃棄ボックス」、「医療用ゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
金沢車輌医療ゴミ箱
2重フタ構造で、フタが開いても内容物が見えません。ペダル式ですので、開閉もラクにできます。
容量(L) 25 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×290×510 松吉医科器械コード 23-6712-00
1個
6,669 税込7,336
6日以内出荷

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質 PP ホワイト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質(本体) ステンレス(SUS410) 材質(フタ) ステンレス(SUS410) 材質(内容器) 樹脂 形状 丸型 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類 ペダル式 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×315×299 松吉医科器械コード 19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質 ポリプロピレン
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×475×660(ペールセット時) 適合品番 K-20用 適合サイズ 20L用 松吉医科器械コード 19-3215-02
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

エコペール20L用ホルダーです。
材質 クロムメッキ 型番 エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×355×505 アズワン品番 8-8793-11
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 容量(L) 6 形状 角型 質量(kg) 約1.33 シルバー 材質(本体) ステンレス(SUS410) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×295 材質(フタ) ステンレス(SUS410) 材質(内容器) 樹脂 フタの種類 ペダル式 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×309×554 松吉医科器械コード 19-3215-01
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。
材質 スチール 質量(kg) 6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305~530×475~575×445~725 松吉医科器械コード 23-5096-00
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段ボールタイプの医療物容器に対応
用途病院などで使用 材質 塩化ビニール
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業リスペール BHシリーズ ホルダー
ダンパーの採用により、フタが静かに閉まります。
材質 本体/スチール(サビ止塗装)、脚部/ゴム
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質 外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン セット内容 外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド 容量(L) 40 仕様 【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用 アズワン品番 8-9742-11
1セット(5セット)
5,798 税込6,378
当日出荷

足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
1個
21,300 税込23,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質 本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)