- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 医療用 ゴムのおすすめ人気ランキング
医療用 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新2,748件の「医療用 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用チューブ」、「医療用手袋」、「医療用 シリコン」などの商品も取り扱っております。
用途健康器具などに
材質
アメゴム
長さ(m)
1.8
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
13
アズワン品番
64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
用途パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質
飴ゴム
厚さ(mm)
2
色
飴色
RoHS指令(10物質対応)
対応
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
合成ゴム
長さ(mm)
2400
寸法(Φmm)
6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
天然軟質ゴム製のチューブです。
材質
天然ゴム
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
100×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質
天然ゴム
硬度
40
材質
天然ゴム
脆化温度(℃)
(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)
80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.2[1~2]
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤチューブから再生したゴムバンドです。
用途野積みシートの押え。
トラックシートのゴムに。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番
836-2992
材質
天然アメゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
色
飴色
質量(g)
810
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷