- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- 医療用 容器のおすすめ人気ランキング
医療用 容器のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新1,888件の「医療用 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針 リムーバー」、「注射針回収容器」、「注射針ケース」などの商品も取り扱っております。
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質
ポリプロピレン(PP)
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)
K-RESIN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
60
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PP
中栓
なし
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト
色(本体)
白
色
白
色(フタ)
白
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質
本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質
ポリプロピレン
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)
HDPE
色(本体)
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛
なし
色(フタ)
白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×80×180
アズワン品番
7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様
入れすぎ防止メッセージライン付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
クリア
色(フタ)
白