- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 手袋・マスク・感染予防
- 医療用メガネのおすすめ人気ランキング
医療用メガネのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新111件の「医療用メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用メガネ・ゴーグル」、「医療用 拡大鏡」、「手術用ルーペ」などの商品も取り扱っております。
眼鏡の上から着用できます。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。
ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
種別
手術・検査用
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色
クリア
仕様
JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
フレーム色
透明
加工
硬化処理
材質(フレーム)
ポリカーボネート製
材質(トリム)
エラストマー
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として
形状
一眼型
サイズ
レギュラー
質量(g)
22
寸法A(mm)
74
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
125
フレーム(mm)
140
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様
121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能
上ひさしサイド付、めがね併用可
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質
フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番
470-3758
質量(g)
43
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
アズワン品番
1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能
曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
くもり止めレンズ
幅(mm)
146
高さ(mm)
47
質量(g)
28
レンズ形状
両面曇り止め
コーティング
高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)
2.3
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
PET
仕様
YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容
フレーム 1個。シールド 3枚
形状
一眼型
タイプ
メガネ併用可
レンズ
防曇
機能
シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。
形状
二眼型
仕様
UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズ
M
質量(g)
22
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
33.4
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
138
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状
一眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.75
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
27
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.20
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)
ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様
JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ、アイウェアシリーズです。
フレーム先端に穴が開いている為、フックなどに掛けて保管できます。
リユースが可能です。
眼鏡の上から着用できます。
軽量設計のため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
豊富なカラーバリエーションで、部署・用途に合わせて適した色が選べます。
種別
処置・検査用
再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。
カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。
シールドは防曇加工。
セット内容
フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚
材質
(フレーム)ポリプロピレン、(シールド)ポリエチレンテレフタレート
質量(g)
7(フレーム+シールド)
松吉医科器械コード
24-3120-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する際の顔面保護用に使用します。
シールドは単回使用し、フレームは複数回使用できます。
形状
一眼型
セット内容
フレーム2本・シールド20枚(2枚×10)
材質
フレーム/ABS樹脂、シールド/PET樹脂
寸法(mm)
172×128
アズワン品番
1-9575-01
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用前も使用中もクリアな視界を保つ使い切りアイシールド
人や用途で使い分けが可能な5色展開
飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面
色
ピンク・オレンジ・グリーン・ブルー・ブラック
1箱(5個×10袋)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。
めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質
眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
66
倍率(倍)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×195×55
レンズサイズ(mm)
Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ
1 1433
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷