- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 医療用冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
医療用冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新154件の「医療用冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬用保冷庫」、「医薬品 冷蔵庫」、「薬用冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。
前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)
1917
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.3
冷却能力(℃)
2~14
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)
410
外形寸法(mm)
615×619×1894
庫内寸法(mm)
522×510×1695
温度(℃)
冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)
90
消費電力(W)
250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
1073/955
収納本数(本)
大ビン約162/中ビン約196
付属品
網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品
冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源
AC100V・50/60Hz
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)
38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×580×660
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×385×505
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)
2~12(周囲温度30℃時)
付属品
網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
内容量(L)
18
冷却方式
電子冷却(ペルチェ)方式
外寸法(mm)
350×419×466
周囲温度(℃)
25
温度設定範囲(℃)
5±3
アズワン品番
1-1370-41
庫内寸法(mm)
270×200×350
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品
棚板×2枚
種別
クールストック 4℃固定タイプ
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
容量(L)
28
消費電力(W)
75
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
内寸法(mm)
329×219×369
安全装置
過電流保護ヒューズ
温度調節精度
±1℃
外寸法(mm)
420×413×485
温度設定範囲(℃)
4℃固定
アズワン品番
3-7055-01
対流方式
自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度
±1℃
冷却加熱装置
ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)
100
庫内温度(℃)
2~12
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。
空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。
開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)
227
電源周波数(Hz)
50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×755×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×590×1425
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
28日以内出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品
棚板×2 鍵×2
質量(kg)
約10
消費電力(W)
55
内容量(L)
約18
外寸(mm)
350×419×466
内寸(mm)
270×200×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
冷却能力(℃)
5±3(25℃時)
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型
高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム
自動クローズドア
インテリジェントなアラーム機能
温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
質量(kg)
145
電源周波数(Hz)
50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×660×1810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×465×1430
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
28日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)
118
電源周波数(Hz)
50/60
材質(扉)
ガラス扉
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×635×810
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×415×630
質量(kg)
46
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい。
強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。
自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)
133
外形寸法(mm)
406×583×1888
庫内寸法(mm)
310×420×1497
温度範囲(℃)
-25~-20
質量(kg)
86
消費電力(W)(50/60Hz)
370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時
年間消費電力量(kWh/年)
2056(50/60Hz)
付属品
網棚6枚、鍵
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台(133L)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1