医療用延長コードのおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
104件の「医療用延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用電源タップ」、「延長コードホルダー」、「明 工 社 oa タップ」などの商品も取り扱っております。
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 接地3P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) コード S-VCT2.0平方ミリメートル×3芯 対象地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 プラグ形状 接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機器に適した専用タップ。 過酷な現場での使用に耐えるアルミ筐体・VCTFコードを採用。 電源ケーブルは特殊ケーブルクランプ採用で筐体からの抜けの防止を強化。 医用規格適合品(UL498HospitalGrade)のコンセントを採用。
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様 組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品 なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体) ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口 医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm) (点滴)25~27
1個
22,223 税込24,445
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数 1 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 二重被覆 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数 4 仕様 (枝番)WR、パイロットランプ、マグネット (本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCFT プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 形状 平刃 種類 プラグ 適合電線(mm2) VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧着端子 (丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能 サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブル VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ -
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様 パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液や金属物落下によるショートを防止する屋根付。
適合 Φ25mm支柱専用 材質 ステンレス(SUS430)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。 独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ (NEMA5-15P互換) 適合規格 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 3P コネクタ形状 IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応) 定格容量 12A・125V(1200Wまで) 機能 ロック機能付 コード HVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm プラグ形状 3P・平型2P+アースピン
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数 2極(接地形) 定格 1500Wまで 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状 接地2P 15A 125V 極数 2PE 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷