- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- 医療用耳栓のおすすめ人気ランキング
医療用耳栓のおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新122件の「医療用耳栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴覚過敏」、「耳栓 高い 遮音」、「気圧調整耳栓」などの商品も取り扱っております。
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質
シリコン
アズワン品番
8-7316-01
1箱(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値
29dB
適合規格
[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コード
なし
材質
ポリウレタン(PUR)
形状
スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズ
フリー
質量(g)
0.77
タイプ
使い捨てタイプ
色(本体)
オレンジ
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)
120
規格
米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値
21
トラスコ品番
373-9805
色
ホワイト
イヤホン形状
ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード
無
NRR値
10~33.4dB
色
ブルー
質量(g)
12
質量(g/個)
6
ケース
あり
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値
27
規格
ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質
シリコン製
色
クリア
タイプ
耳栓(リユース)
寸法(Φ×mm)
12(フランジ最大)×29
コード
なし
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
材質
耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0239
ケース
あり
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値
32(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
コード
なし
ケース
なし
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値
26dB(ANSI S3.19準拠)
色
赤
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)
ABS
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
規格
JIS T8161 EP-1(1種) 米国規格 ANSI S3.19適合品
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値
25
コード
あり
トラスコ品番
336-9803
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2
ケース
なし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
最大35dB※1の高い遮音性能を実現
耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。
※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。
耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用
流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。
メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現
柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。
遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属
人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。
持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。
不快な雑音をカット。
会話やアナウンスなどはキャッチ。
シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。
繰り返し使用OK。
持ち運びに便利な携帯ケース付。
イスラエル製。
色
ブルー
コード
なし
ケース
あり
機能
気圧調節機能
MRI室での患者様用ディスポアイテムとして、コストパフォーマンスに優れています。
長めのサイズですので、耳の奥に入り込んでしまうことがありません。
材質
弾性PU(ポリウレタン)
アズワン品番
8-1300-01
遮音性能
33dB低下
1組
¥97
税込¥107
翌々日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)
13×27
材質
ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/39.9/5.3。250/42.2/5.8。500/43.6/5.5。1000/39.5/4.3。2000/38.4/3.0。4000/47.9/3.7。8000/48.8/4.1
色
オレンジ
コード
なし
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値
22
コード
なし
材質
シリコン
ケース
あり
寸法(mm)
直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値
28
コード
あり
材質
ソフトメモリーフォーム
トラスコ品番
490-4311
サイズ
M
質量(g)
3.5
コード長さ(mm)
670
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。
デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。
従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。
集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。
コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値
20
色
ホワイト
コード
あり
ケース
あり
仕様
ノイズキャンセルレベル:最大-20dB
付属品
ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)
トラスコ品番
495-7539
質量(g)
33(電池除く、コードを含む)
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)
コード長さ(cm)
85(Y型)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値
27
材質
エラストマ
色
パープル
規格
ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8
ケース
あり
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
コード長さ(mm)
720
コード
なし
ケース
あり