- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 医療用音叉のおすすめ人気ランキング
医療用音叉のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新94件の「医療用音叉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おんさ」、「聴覚 障害者」、「心電図デバイダー」などの商品も取り扱っております。
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
振動が伝わりやすいキャップ付きです。
用途脳神経外科・整形外科用
周波数(Hz)
128
寸法(mm)
33×28×220
材質
本体/アルミニウム、座/プラスチック
質量(g)
約100
仕様
【音階】C
アズワン品番
7-9166-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
皮膚の振動知覚をテスト。
30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。
音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質
スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム
寸法(mm)
音叉たたき棒/200
質量(g)
30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ドイツ職人による手作りです!
2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。
シャフト部は適度にしなやかです。
簡易的な色覚検査に使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0002
材質
ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
10cm計測メモリ付き
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
130
タイプ
オイレンブルヒ式
アズワン品番
0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様
スタンドのみ
色
ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷