- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 十字型固定パーツのおすすめ人気ランキング
十字型固定パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「十字型固定パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「十字クリップ」、「パネルジョイント」、「十字金具」などの商品も取り扱っております。
3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。
材質
ポリカーボネート
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×38×36
材質
ポリカーボネイト制
仕様
t5mmのパネルに対応
十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容
本体×2
材質
PVC
寸法(mm)
48×27×34
形態
包装:チャック付PP袋入り
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
仕様
可動タイプ
材質
PVC、ゴム
長さ(mm)
60
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:25×25×36
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×25×36
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状
R1型
材質
ポリカーボネート
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)
75×75×67
質量(g)
54
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm)
60×70×70
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×12×.36
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
全長(mm)
60
高さ(mm)
26
質量(g)
185
下穴径(Φmm)
10±0.5
全高(mm)
26
適合板厚(mm)
3~4
抜群な透明PET製、あらゆる設置パターンに対応可能
透明プラスチックの中でも最高水準の透明度です
面衝撃強さに優れ、アクリルのような割れの心配がありません
除菌シートや手指消毒薬でのお手入れにも安心です
十字型スタンドの採用により、あらゆる設置パターンに対応可能で、容易にレイアウト変更もできます
用途飛沫感染防止用透明プレート卓上分離用【 日本製 HASシリーズ】
付属品
十字型スタンド (□104×104mm) 2個
材料
高性能PET (ポリエチレンテレフタレート樹脂)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
パーティションOUシリーズ(Dパネル)をT型に固定するパーツです。
材質
アルミダイキャスト(塗装)
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品
六角レンチ(#3)
材質
アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応
(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)
40以上