十字管のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
221件の「十字管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス管」、「十字 ジョイント」、「異径クロス」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス(SUS304) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状 クロス 材質 ポリアセタール(白色) 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°大曲がり両Y 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6739
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様 JISK6739規格品 トラスコ品番 850-6071 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm) 150 呼び径(mm) 【塩ビ管】100×75 寸法L1(mm) 83 寸法L2(mm) 150 最高使用温度(℃) 45 寸法Z1(mm) 100 寸法Z2(mm) 40 寸法Z3(mm) 110
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SCS13A) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質 ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃) -10~+70 最高使用圧力(MPa) 1 主な用途 飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃) 110(1.82MPa) 特性 機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 ステンレス鋼 形状 クロス 種類 ステンレス管用継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



NORMA GROUP(ノールマグループ)クロス型ホース継手 ポリアセタール
ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適 材質 ポリアセタール(白色) 形状 ホース継手 使用温度範囲(℃) -10~70 最高使用圧力(MPa) 1 主な用途 飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適 荷重たわみ温度(℃) 110(1.82MPa)
1個
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)