- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 十字金具のおすすめ人気ランキング
十字金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「十字金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステン十字」、「十文字」、「十字クランプ」などの商品も取り扱っております。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
24型十字型フラット
トラスコ品番
482-0835
材質
スチール
質量(g)
62
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
5
長さL2(mm)
100
幅W(mm)
24
長さL1(mm)
105
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
アルミ
形状
十字型
色
シルバー
タイプ
16mmフレーム用
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
ステンレスSUS304の細身の十字金具です。
用途固定や接合に。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質
鉄
穴径(Φmm)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×38×36
材質
ポリカーボネイト制
仕様
t5mmのパネルに対応
セット内容
プレートブラケットS-+×1、六角穴付ボルト(M6×10)×6、TナットS(M6)×6
材質
SPCCユニクロ
質量(g)
145
1セット
¥699
税込¥769
9日以内出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材五方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
6ナイロン樹脂
寸法(mm)
16×16
質量(kg)
0.019
色
ブラック
タイプ
16mmフレーム用
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
材質
スチール
適合パイプ径(Φmm)
25~32
アズワン品番
64-2283-55
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)
0.8
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン