- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 千代田 切断 機のおすすめ人気ランキング
千代田 切断 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「千代田 切断 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパン 切断機」、「ガス 溶断 機」、「プロパン ガス 切断 機」などの商品も取り扱っております。
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
仕様
新JIS規格準拠品
トラスコ品番
758-3419
セット内容
火口:#1、#2、#3、各1本
型式
中型
質量(g)
650
タイプ
関東関西両用
切断能力(mm)
3~20
適合火口
MTT-1、2、3
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
プロパン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
プロパン用
付属品
火口:3本
種別
CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:120
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/プロパン:0.04
使用吹管
CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式
中型
適合
12MT
質量(g)
65
使用ガス
アセチレン
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品
火口:5本
種別
小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)
380
質量(g)
吹管:480/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)
酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管
小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品
火口:7本
種別
中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)
435
質量(g)
吹管:490/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管
中型、グリッタMW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式
A型
適合
14LT
質量(g)
125
使用ガス
アセチレン
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。