- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 半丸 荒目のおすすめ人気ランキング
半丸 荒目のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新271件の「半丸 荒目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金やすり」、「半丸ヤスリ」、「工具用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状
半丸
目の粗さ
中目
材質
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ
(L/l)10本組セット185/85
幅(mm)
7.3
厚さ(mm)
2.5
形状
半丸
質量(g)
255
質量(g/セット)
255
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状
半丸
種別
鉄工用
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質
ゴム+磁石
色
黒色
種類
ゴム足
操作方法
ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みます
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ
(L/l)12本組セット170/70
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
2.0
形状
半丸
質量(g)
150
質量(g/セット)
150