- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 半円バンドのおすすめ人気ランキング
半円バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「半円バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸バンド」、「パイプ 固定 バンド」、「ステー 丸」などの商品も取り扱っております。
架台への固定が可能です。
材質
ステンレス
厚さt(mm)
2
ボルト穴径(Φmm)
11
締め付け幅(mm)
25
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.3 大
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
33
ボルト穴径(Φmm)
13
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.4 大々
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
28
ボルト穴径(Φmm)
11
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
32
ボルト穴径(Φmm)
13
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.2とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.2 中
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
28
ボルト穴径(Φmm)
11
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
用途鋼管用
種類
丸サドル
穴径(Φmm)
ねじ:5
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト穴径(Φmm)
11
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工。
脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2