半田 Wellerのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
80件の「半田 Weller」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェラー コテ先」、「半田ごて」、「業務用コテ」などの商品も取り扱っております。
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラスランキング1位
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

鉛フリーハンダ(飛散防止型) 日本アルミットランキング2位
フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
1巻
26,980税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミットランキング3位
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
1巻
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応) ホーザンランキング4位
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。設定温度(℃)360~480消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129付属品本体、コテ部、コテ台トラスコ品番469-7081質量(kg)2.4電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
1セット
109,800税込120,780
3日以内出荷

デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ RS PROランキング5位
仕様電源電圧 = 24 V。カウントモード = 秒。ディスプレイのタイプ = LED。入力タイプ = トランジスタ。接続タイプ = フライングリード。リセット方法 = 自動、手動。桁の数 = 6。取り付けタイプ = パネル取り付け。出力/インタフェース = リレー。カウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ。桁の高さ = 8 mm、13.2 mm。最大カウント周波数 = 20kHz。表示範囲 = 0 → 99.99。カットアウト高さ = 96mm。。GOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398税込9,238
3日以内出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだ付けスタートセット
はんだ付け作業に便利でお得な道具・材料セットです。
用途工作用に。
1セット
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
1セット
1,598税込1,758
当日出荷



耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198税込4,618
当日出荷


コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)。ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分。ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798税込5,278
当日出荷

コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本取扱説明書(10.9MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
1セット
8,498税込9,348
当日出荷

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198税込2,418
当日出荷

外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
1個ほか
589税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)