半田ごて USBのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
86件の「半田ごて USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテ コードレス」、「携帯 半田 ご て」、「電池溶接」などの商品も取り扱っております。
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。 トラスコ品番 147-8182 全長(mm) 150 質量(g) 101.2 電源(V) 5 消費電力(W) 5 最高温度(℃) 約500 RoHS指令(10物質対応) 対応 こて先形状 MSD-5HRT-D
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着 仕様 充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯 セット内容 本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台 出力 USBポート 最高温度(℃) 600(50W) 本体質量(g) 85 入力電圧(V) 100(50/60Hz) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2400 本体長さ(mm) 161
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。 付属品 保護キャップ 質量(g) 60(保護キャップ・乾電池含まない) 最高温度(℃) 550 連続使用時間(分) 約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時) 使用電池 アルカリ単3乾電池×4本 取扱説明書 (10.9MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適。コンパクトなハンディタイプ。便利なUSBによる電力供給。秒速!15秒185℃ 最大480℃。便利なコテ台付
ケーブル長(m) 1.25 能力 8W 5V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm) 212(除キャップ) 消費電力 アルカリ乾電池:6V(6W)。ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W) トラスコ品番 284-5512 セット内容 FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ 質量(g) 76g(除電池) 電源 単3乾電池×4本(別売) 連続使用時間 アルカリ乾電池:約60分。ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

用途に合わせて先端パーツを付け替えできる2WAYタイプ USB充電式
用途はんだ付け 発泡スチロールの切断加工 付属品 はんだごて&スチロールカッター本体×1 、こて先ユニット×1 、ヒーターユニット(ショート)×1 、ヒーターユニット(ロング)×1 、保護キャップ(出荷時本体取付済)×1 、USBケーブル×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1 質量(g) 約110 消費電力(W) 【こて先ユニット】8、【ヒーターユニット(ショート)】10、【ヒーターユニット(ロング)】10 ケーブル長(m) USB:約0.58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本体:約150×27×35 最高温度(℃) 【こて先ユニット】約420、【ヒーターユニット(ショート)】約300、【ヒーターユニット(ロング)】約290 入力電圧(V) 充電プラグ:DC5 連続使用時間(分) 【こて先ユニット】約45、【ヒーターユニット(ショート)】約25、【ヒーターユニット(ロング)】約25 バッテリー リチウムイオン電池(※交換不可) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.7 本体電圧(V) DC3.7 切断可能肉厚(mm) 【ヒーターユニット(ショート)】最大約40、【ヒーターユニット(ロング)】最大約60 充電時間(時間) 最大約3(空→フル充電) 入力電流(mA) 充電プラグ:500 アズワン品番 64-7755-23
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様 安全な2段階スイッチ 付属品 こて先(MSD-20HRT-B) トラスコ品番 855-2654 セット内容 キャップ、こて先、こて先交換工具 全長(mm) 180 消費電力(W) 6 最高温度(℃) アルカリ・ニッケル:400以上 連続使用時間(分) アルカリ:40、ニッケル:65 使用電池 アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
仕様 仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具 アズワン品番 3-8475-01-22 校正証明書 点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷

12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
仕様 5段階首振り機構 セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り 寸法(mm) 50×60×290 質量(kg) 0.39(本体+電池パック) 最大出力(W) 90 最高温度(℃) 400 AC電源アダプタ(V) 電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12 充電時間(時間) 約6 電池パック 電圧/DC12V 容量/2,000mAh 加熱時間 約30秒
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷


耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこて
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様 【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本) 質量(g) 約36(電池・カバー除く) 温度(℃) (こて先)最大360 本体寸法(mm) L179×W36×T21 連続使用時間(分) 【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値) 充電時間(時間) 5~6(1900mAh×3本の場合) 立ち上がり時間 約30秒 こて先形状 キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様 電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W) 5 最高温度(℃) 約500 アズワン品番 63-9531-70-22 校正証明書 点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm) 224 消費電力(W) 15 適合 (こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源 AC100V 50/60Hz ヒーター セラミックヒーター プラグ形状 平型プラグ 基本交換部品 (ヒーター)A5010
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源 単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池) 温度分解能(℃) 1 温度測定範囲(℃) 0~700 許容差 ±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度センサー K (CA)熱電対 表示 LCD表示 動作環境 使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 使用環境条件 適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×90×219 質量(kg) 0.93
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm) 208(本体) 使用時間(時間) 約1.25/一回の充填 質量(g) 66(本体) ガス充填量(mL) 14 熱出力 (半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに 付属品 本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1 質量(g) 約54 入力電圧(V) DC18(最大20) 連続使用時間(分) 最大約80 温度設定範囲(℃) 200~480
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃) 0~500 質量(g) 430 電源 単3電池(R6)×4(付属) センサー H-768 分解能 1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×155×66 電池寿命(時間) 約75 サンプルレート(回/s) 1.25 確度 ±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)