- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 半透明のおすすめ人気ランキング
半透明のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新4,616件の「半透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半透明テープ」、「半透明 45L ごみ袋」、「半透明 ポリ 袋」などの商品も取り扱っております。
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1材質アクリル色強化乳白 半透明
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
下の文字が透けて見える、筆記性に優れたフィルム素材のふせんです。
鉛筆はもちろん、油性ペン・水性ペンでの筆記が可能です。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイント。
用途半透明なので直接書き込みたくない資料や書籍での使用に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、台紙:ポリエステル質量(g)12商品構成単色
隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、きれいな着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材容量(mL)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
中川ケミカルNOCS Tuffcal 半透明色
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
色半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
【水で貼れる窓ガラス用目隠しフィルム】水だけで簡単に貼り付けできる、すりガラス調の窓ガラス用目隠しフィルム。
用途適度な目隠し効果で気になる周囲からの視線を遮り、プライバシー対策にも。室内を明るく保ちながら日差しを和らげ、家具や床の色あせ・日焼けを防止。災害時に窓ガラスが破損した際、破片が飛び散るのを防ぐ飛散防止対策にも。接着剤を使っていないため簡単に剥がせて跡が残らず、賃貸物件でも使える。仕様使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分使用方法●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。材質PVC・ポリエチレン寸法(mm)約W300×長さ1800色半透明
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
サンスクリットUSE55A 半透明 45L 10P
破れにくくて丈夫ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋。半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。日常使いに便利な45Lサイズで、キッチンやオフィスなどさまざまな場所で活躍します。材質:HDPE。サイズ:0.015×650×800mm。セット内容:10枚入り
用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容10枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×650×800
1個
¥130税込¥143
3日以内出荷
RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2m
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 9.6mm。外径 = 12.8mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療。代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +200℃。色 = 半透明。長さ = 2m。食品等級 = あり
1個
¥6,198税込¥6,818
7日以内出荷
HEADS(ヘッズ)フレンチフロスト平袋
ふんわり透けるフロスト素材が商品をきれいにみせます。白の文字デザインがおしゃれで使いやすいギフトバッグです。
材質ポリエチレン(ハード)[半透明]タイプ両面同デザイン
大森ピュアバッグ
ハンドル付きなのでそのままテイクアウトも可能、組み立ていらずで使いやすいバッグです。半透明の透け感が優しい印象をプラスします。
用途半透明で、中の商品が見えすぎないから使い勝手が良く、ナチュラルな高級感を演出してくれます。材質PP色半透明
ゲーム機や小型ガジェットの収納に便利!休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのボディバッグです。NINTENDO SWITCH(TM)(有機EL)を収納可能。ガジェットなど小物類を整理して収納できる、多数ポケットを備えています。
用途休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのボディバッグです。 。前面ポケットには鍵などを取り付けるのに便利なキーフックや、中に入っているものが見やすい半透明のポケットなど多数ポケットを設置。小物類を分けて収納できます。 。前面下部ポケットには抗菌加工した防水コーティング生地を採用。濡れた状態の折り畳み傘などをそのまま入れても水が漏れる心配がありません。 。※収納物のサイズによっては収納できない場合があります。 。この抗菌加工は、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。バッグ内部にはケーブルなどの周辺機器を固定して収納できるストレッチメッシュポケットや、ペンを挿せるポケットを配置。ごちゃつきやすい細かなアイテムの整理に便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM)(有機EL)を収納できるスリーブは、高級感のあるベロア起毛素材を採用。画面を傷から守ります。 。背面のファスナーポケットの内装には、磁気防止生地を採用。クレジットカードやパスポートなどをスキミングから守ります。 。ショルダーベルトは長さが調節でき、着脱も可能です。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他ナスカンストラップ付き(フロント気室内部)材質ポリエステル色ブラック質量(g)約575外形寸法(mm)W約280×D約90×H約170 ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず容量(L)4.5表面処理撥水加工(表生地)、抗菌防水加工(前面ファスナーポケット内部)内寸(mm)ゲーム機用ポケット:W約250×D約15×H約110 ※携帯ゲーム機の参考収納寸法対応モデル:NINTENDO SWITCH(TM)、 NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) ※ケースなどを使用されている場合は、収納できない可能性があります。ポケット(前面)ファスナーポケット(抗菌防水仕様)×1、(気室内)フロント気室内:ファスナーポケット(半透明)×1、オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ファスナーポケット×1、(気室内)メイン気室内:ゲーム機用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ×4、ペンホルダー×1、(背面)ファスナーポケット(スキミング防止素材)×1
1個
¥7,298税込¥8,028
翌々日出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●破壊圧力(MPa)(23℃時):6.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマーPFA、外層/バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2272アズワン品番67-2256-24
1本
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷
ジャパックス保存用ポリ袋 徳用 小 半透明 150枚
材質HDPE厚さ(mm)0.01色半透明サイズ小寸法(横×縦)(mm)180×250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TKG品番7-1443-0303TKG品番(2017)6-1381-0303
1袋(150枚)
¥259税込¥285
当日出荷
中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。色白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 1m
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ。内径 = 8mm。外径 = 16mm。材質 = シリコン。ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送。使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療。代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +200℃。色 = 半透明。長さ = 1m。食品等級 = あり
1個
¥5,998税込¥6,598
7日以内出荷
サンスクリットUSE18 半透明 30L 10P
破れにくくて丈夫ごみ捨てに便利な半透明ポリ袋。半透明タイプで中身が見えすぎず清潔に使えるごみ袋です。薄手ながら丈夫で破れにくく、キッチンやオフィスのごみ処理に便利。取り出し口付きで、スムーズに1枚ずつ取り出せます。日常使いに便利な30Lサイズで、キッチンやオフィスなどさまざまな場所で活躍します。材質:HDPE。サイズ:0.015×500×700mm。セット内容:10枚入り
用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容10枚入り材質HDPE寸法(mm)0.015×500×700
1個
¥110税込¥121
3日以内出荷