- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ホワイトボード
- 卓上のおすすめ人気ランキング
卓上のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新60,200件の「卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルテレビアンテナ」、「中弱電界」、「卓上 収納」などの商品も取り扱っております。
ナカバヤシウッドホワイトボード・ミニ
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。
スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付
材質(表面)スチール付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本)材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
グリーンライフ角型卓上ビッグシチリン
スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
内田洋行オフィスグリーン卓上
卓上タイプの観葉植物(フェイクグリーン)です。オフィス環境に自然の癒しを提供します。手入れが簡単で、耐久性のある人工植物を使用しており、リアルな見た目と質感を持っています。オフィスのデザインに合わせた多様なスタイルとサイズがあり、空間に緑のアクセントを加えます。メンテナンスフリーで、長期間美しい状態を保つことができます。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジラックリール
多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム
多種複数の電線収納・省スペース
設置場所にあわせたシステムが組める
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく
早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。
リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。
空転防止ブレーキ付。
ラックリール同士の積み重ねができる。
用途店舗ディスプレー・工場等に最適
リール1つなら卓上作業用として。
積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付アズワン品番65-5660-38
1個
¥23,500税込¥25,850
翌日出荷
ケニスドライボード
ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。 両面タイプは卓上型で両面が使用でき保管効率に優れています。
幅(mm)610寸法(mm)610×755高さ(mm)755奥行(mm)150ハンガータイプ50本・長さ150mm
1個
¥29,980税込¥32,978
21日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92。ノコ刃傾斜右45°/15×92切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65。ノコ刃傾斜右45°/15×65ノコ刃外径(Φmm)155~165ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5ベース回転範囲(°)0~左右52寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部材質スチール、ABS質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン取付ねじ1/4-20UNCインチネジ挟み幅スマホホルダー:60~70mm耐荷重(g)660地上高さ(mm)最高:315、最低:210
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
クランプタイプの電源ユニットです。シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。3個口タイプはスイッチ付きです。
幅(mm)160高さ(mm)69奥行(mm)69定格電圧(V)15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)2コンセント個数4
TRUSCO卓上ツールケース
仕様縦仕切板固定材質スチール色グリーン奥行(mm)327間口(mm)264均等荷重(kg)5/段荷姿完成品引出し寸法(mm)307引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79色(本体)グリーン
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
・迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的なコースター。・デザインされた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」はテーブルの上に置くだけで目を引きます。・コースター本体は定番の1mm厚の専用紙を使用。・実用性が高く、水滴などもしっかりキャッチ!
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作がデザインされた紙製コースター。材質【本体】紙(コースター専用紙)寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×90×1
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
測定温度範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)28×48×14本体質量(g)101目盛(℃)2設置方式卓上式温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
アイリスチトセキャレルデスク白木背無脚木
背面板なし。木パネルタイプ。デスクライトを置くことができます。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743高さ(mm)1200質量(g)17850奥行(mm)594グリーン購入法適合
1台
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷
マルカダストバケツ灰皿
吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプの灰皿。安心の日本製。
用途灰皿として。卓上/バケツ型/飲食店/家/リビング/インテリア/喫煙所/小型灰皿/居酒屋/はいざら/おしゃれ/かわいい/シンプル材質スチール質量(g)200直径×高さ(cm)14×11.5
日本緑十字社緑十字 卓上ボード
壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。持ち運びしやすい取って付きです。
用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本その他シートポケット:オフィス・住設用品材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート厚さ(mm)120対応六角レンチ(本体・左脚・右脚)縦(mm)406横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
東邦電子卓上温度調節器
1台で温度センサがK熱電対と白金測温抵抗体の2種類が前面キー操作の変更で使えます。裏面端子台に、ヒータ・温度センサと電源を配線するだけで、。すぐご使用頂ける温度調節器です。 実験室などで、調節計の頻繁な移動を伴う際にもご活用ください。
制御方式オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御/ON/OFF制御入力種類熱電対/測温抵抗体制御出力SSR駆動用電圧出力点数1電源電圧(V)AC100~240サンプリング周期0.5秒外形寸法(mm)124×98×162入力熱電対、測温抵抗体
1台
¥56,980税込¥62,678
当日出荷