卓上ウォーターサーバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
90件の「卓上ウォーターサーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォータークーラー・ウォーターサーバー」、「ウォータークーラー パナソニック」、「業務用 冷水機」などの商品も取り扱っております。
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL) 内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品 開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg) 2.8 消費電力(W) ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源 AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃) 内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.2×26×40 アズワン品番 64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。 冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。 世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。 温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質 本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム 質量(kg) 約2.2 容量(mL) 冷水能力:400、温水能力:800 消費電力(W) 65/410 電源 AC100V 設定温度(℃) 冷水能力:約7~。11、温水能力:約85~。95 キャップ 外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約21×26×29 コード長さ(cm) 150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。 通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。 飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。 コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。 温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。 温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。 専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。 適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。 セット内容 本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm) ホワイト 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 温水約0.8、冷水約0.6 定格消費電力(W) 温水410、冷水65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約225×270×315 電源コード(m) 1.4 保証期間 1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm) 272×399×1175 タイプ タンク 消費電力(W) 冷水:105、温水:465 定格電圧(V) AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L) 冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃) 冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm) ペットボトルセット時:600 消費電力(W) 作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力 冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg) 2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×290×340 最適温度(℃) 温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間 冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V) 100 質量(kg) 18 冷却器 外周クーリングコイル巻付 電流(A) 冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様 温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 3 電源コード(m) 2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質 内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ スタンダード 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 167/185 本体寸法(mm)奥行 376 本体寸法(mm)幅 252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。 セット内容 本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ 質量(kg) 2.2 ホワイト 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 【温水】345【冷水】57 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×250×385 設置場所 室内専用
1台
9,980 税込10,978
7日以内出荷

ファミリー・ライフ卓上型ウォーターサーバー
忙しい現代人の生活を、もっとスマートに、もっと快適に。冷たい水も、温かいお湯も、いつでもすぐに使える快適さは、日々の生活を格段に向上させます。コンパクトサイズで場所を選ばず、キッチンやリビングはもちろん、寝室やオフィスにもスッキリと設置可能。お湯を沸かす手間なく、飲みたい時にサッと水分補給。急な来客時にも、お茶やコーヒーなどをスマートにお出しできます。軽量設計で移動もラクラク。必要な場所に手軽に持ち運べるので、様々なライフスタイルに柔軟に対応します。さらに、静音設計で、寝室や書斎、オフィスなど、静かな空間でも快適にご使用いただけます。大切な時間を邪魔しません。500mlと2Lのペットボトルに対応。工事不要で、電源さえあればどこでも手軽に設置できるのも嬉しいポイントです。1ヵ月保証付き
付属品 専用キャップ×2種(28mm・30mm) 材質 PP、ABS 質量(kg) (約)2.2 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 冷水57・温水345 タンク容量(mL) 冷水:(約)600、温水:(約)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)28.5×25×42.5 コード長さ(cm) 約105
1台
10,980 税込12,078
12日以内出荷

バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg) 14 定格 AC100V、115W コード 50664702 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 319×420×571 アズワン品番 65-0488-84
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷


1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容 茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行 458 本体寸法(mm)高さ 610 コード 206-7365 本体寸法(mm)幅 300 アズワン品番 64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷

仕様 水道直結式(PAタイプ) 質量(kg) 52 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1015 外寸(mm) 450×500×H1,430 EBM品番 6087130
1個
619,800 税込681,780
4日以内出荷

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質 (胴部・内容器)ステンレス 保冷温度 9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)
セット内容 本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き) 材質 [本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン 質量(g) 900 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×147×200 機能 安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質 ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V) 100 容量(kVA) 0.52(5.2A) 消費電力(W) 225/265 冷却方式 アイスバンク方式 復帰時間 3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)