卓上サーキュレーターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
82件の「卓上サーキュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ファン」、「卓上扇風機」、「サーキュレーター 小型」などの商品も取り扱っております。
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック 質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×126×210 首振 (上下/左右)手動/自動 風量調整 3段階
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 1100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz) 28/27 適合床面積 8畳 風量調整 3段階 左右首振 仕様 角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V) AC100 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB) 左右首振
1台
7,280 税込8,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 2100 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz) 49/43 適合床面積 14畳 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100 羽根径(Φmm) 約180
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積 8畳 機能 上下角度調節・風量調節 質量(g) 1100 電源(V) AC100 ハネ径(cm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz) 28/27 首振角度(°) 上下(手動):360 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g) 530 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 7 モーター DCモーター 風量 4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×6×22.5 電源仕様 2電源対応:コンセント、USB 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3D首振り卓上扇風機。 上下左右首振りなのでサーキュレーターとしても使用可能。 DCモーター搭載。 持ち運びしやすいハンドル付き。
用途卓上扇風機、DC扇、デスクファンとして。 机/キッチン/卓上/オフィス/事務所/換気 付属品 専用ACアダプター 質量(kg) 1.46 ホワイト ハネ径(cm) 17 羽根枚数 7枚 モーター DCモーター 電源(AC V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×23.1×31 風量調整 4段階(微弱・弱・中・強) タイマー機能 1/2/4/8時間
1台
5,890 税込6,479
5日以内出荷

人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました
質量(g) 1600 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241×177×286 首振 上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65° 消費電力(W)(50/60Hz) 33/32 適合床面積 8畳 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様 電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 22/23 風量 3段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 21.3×19.2×29 首振り 左右(自動)、上下(手動) 適用畳数 14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積 14畳 機能 上下角度調節・風量調節 質量(g) 1500 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 278×214×293 消費電力(W)(50/60Hz) 34/28 首振角度(°) 上下(手動):360 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 消費電力(W)(50/60Hz) 18 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.5×26.5×35 入タイマー 1~8時間 切タイマー 1~8時間 リズム風
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積 14畳 機能 風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 電源(V) AC100 ハネ径(cm) 18 風量調整 3段階 タイマー 切タイマー:1・2・4時間 質量(g) 2100 消費電力(W)(50/60Hz) 50/44 左右首振 切タイマー リモコン あり 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
1台
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m) 3 付属品 ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質 羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g) 600 消費電力(W) 弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V) DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W) 39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm) 約210×210×290 切タイマー 2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz) 50/60 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m) 約1.4 定格電圧(V) AC100 適合床面積 18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g) 2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約1.96 消費電力(W) 40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×270×450 機能 首振り 電源(AC V) 100 風量調整 3段階 関連資料 (5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)