- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- 卓上ライト 電池式のおすすめ人気ランキング
卓上ライト 電池式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「卓上ライト 電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式スタンドライト」、「電池式スタンド」、「電池 式 クリップ ライト」などの商品も取り扱っております。
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源
DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム
角度調整
電球の種類
LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
質量(g)
122
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
アーム
角度調整
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)
約100
電池寿命(連続時間)
約75
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0525-22
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105
質量(g)
約90(電池を除く)
光源
0.3W白色LED×1
使用乾電池
単3形乾電池×3(別売)
色(本体)
ブラック
アーム
角度調整
電球の種類
LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
(約)76×107×220
色
シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2
材質
ABS、PS
高さ(mm)
伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
折り畳み時:60×130×75
1セット
¥2,710
税込¥2,981
3日以内出荷
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
アーム:約200
幅(mm)
ヘッド:約(W)55。ベース:約(W)80
高さ(mm)
ヘッド:約(H)15。ベース:約(H)25
奥行(mm)
ヘッド:約(D)70。ベース:約(D)100
電源
単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売)
本体質量(g)
約137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25
光源
白色LED(交換不可)
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
約6000K
光源色
白色LED(交換不可)
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0529-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(時間)
75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
約-5 ~ 45
電源
リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
約1
本体寸法(mm)
約171×125×339
消費電力
約5W
定格出力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間
約5時間
色温度(K)
約3000、4000、6200
LED
30粒
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
1800
照度(Lux)
約1000
光束(Lm)
約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)
約30000
調光範囲
無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)
3
電源タイプ
乾電池式
質量(g)
約280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×400×120
寿命
設計:約30000時間
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品
USBコード(コード長:約1.2m)
色
ホワイト
質量(g)
約260(USBコード除く)
消費電力(W)
約2.5(100%点灯時)
電源
出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)
約170(100%点灯時)
照度(Lux)
約900(直下25cm/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約52×270×200(通常使用時)
電球の種類
LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否
可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト
付属品
保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約247
消費電力(W)
約2.8
電源
5V 1A以上のUSBポート
全光束(Lm)
約170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×260×290
光源
LED×12灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約950
USBケーブル長(cm)
80
アーム
フレキシブル
取扱説明書
(1.55MB)
電球の種類
LED
調光の可否
不可
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。
自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。
スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です
仕様
クリップ式取付け
付属品
テスト用電池
色
ブラック
使用電池
単3形電池×3個
LED
高輝度白色
明るさ(Lm)
最大21
LED使用数(個)
9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
照度(Lux)
約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×300×270(通常使用時)
電球の種類
LED×20灯(交換不可)/昼白色
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)
約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)。センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)
約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0525-23
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品
USBケーブル(約1m)
質量(g)
約480(本体のみ)
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
約1
光源
LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番
64-9711-42
直下照度(Lx)
1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト
電球の種類
LED×15灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)
約5.8(強モード時)
調光の可否
可
全光束(Lm)
約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)
質量(g)
約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
光色
昼白色
照度(Lux)
約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約39.6
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約124×310×420(通常使用時)
付属品
専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書
内蔵電池
リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)
充電時間(時間)
約5
点灯時間(時間)
約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)