卓上回転台のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
19件の「卓上回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上回転テーブル」、「ディスプレイ回転台」、「回転作業台」などの商品も取り扱っております。
回転台 モノタロウランキング1位
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転式帳簿立 PLUS(プラス)[文具]ランキング2位
鋼板で丈夫な、回転式帳簿立(ブックスタンド)です。くるくる回る回転式だから、机の中央に置けばどの方面からも取りやすく、みんなで使用する共有ファイルや帳簿などに便利です。必要な書類が座ったままとれます。しっかりした作りで、回転もスムーズ。小さすぎず大きすぎず、安定感のある大きさです。色はオフィスに合わせやすい、ライトグレー色。耐荷重:25kg
ライトグレー材質台:鋼板、パイプ:鉄厚さ(mm)台:17寸法(mm)(底面円盤)Φ224外形寸法(mm)W425×D425×H294耐荷重(kg)25パイプ径(Φmm)9.5
1台
23,980税込26,378
当日出荷

木製デコ回転台(白デコラ張) 雅うるし工芸ランキング3位
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カルテ回転式スタンド卓上 ナビス(アズワン)ランキング4位
スチールボールベアリング機構により、スムーズな回転でどこからでもカルテが取り出せます。
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転台 サンワサプライランキング5位
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)回転本立
サイズ材質スチール製ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転式の卓上スタンドです。
用途卓上のカタログやファイルの収納として。トラスコ品番380-8534材質盤面:スチール(粉体塗装)、ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)、仕切り:スチール(クロームメッキ)幅(mm)425サテンブラック高さ(mm)292奥行(mm)425有効内寸(mm)1区画:190×207耐荷重(kg)25
1台
18,980税込20,878
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
1台
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台<br />寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998税込2,198
当日出荷

製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。材質ABS樹脂質量(kg)1.1ブラック高さ(mm)17均等耐荷重(kg)静止:50直径(mm)400
1台
2,898税込3,188
予約販売

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【デスクのデッドスペースを有効活用】ザ・コーナーはデッドスペースになりがちなデスクの隅を有効活用できる書類入れです。 【効率の良い縦置きタイプ】書類の収納は平積みよりも縦置きの方が効率的とされています。 縦置きタイプは必要な書類が探しやすく、取り出しやすいのが特徴です。 【複数組み合わせて半円・円形に】ザ・コーナーは複数組み合わせると半円や円形になります。 デスクの境界や島型オフィスの中央など、使用する場所に応じて組み合わせることができます。 【A4+サイズ】大きめのファイルでも収納できるA4+サイズを採用しています。 一般的なA4クリアファイルやカタログを収納できます。
幅(mm)281奥行(mm)281高さ(mm)356サイズA4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×245×330(収納部)
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


回転式で無駄なく、たっぷり、キレイに収納! 土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。 回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすい。
材質スチールブラック/グレー耐荷重(kg)(台座)100まで材質(引出し)ABS樹脂/ポリエステル
1台
39,980税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)