卓上小型扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
127件の「卓上小型扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター冷却」、「車 換気扇」、「換気用扇風機」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他 PC・タブレットスタンド機能付き 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm) 【ファン】約33 質量(g) 約450 定格電圧(V) DC5 ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA) 400 保証期間 6カ月間 風量調整 3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g) 530 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 7 モーター DCモーター 風量 4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×6×22.5 電源仕様 2電源対応:コンセント、USB 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
欠品中

薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 質量(g) 約283(ケーブルを除く) 回転数(min-1[r.p.m]) 【ファン】3000±300 定格電圧(V) 5 羽根枚数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ファン】約60×60×10 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約297×110×36(ケーブルを除く) 風量 【風力切替】無段階 消費電流(mA) 250 保証期間 6カ月間 騒音レベル(dB(A)) 約28 電源供給方式 バスパワー 最大風量(CFM) 約24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 回転数(min-1[r.p.m]) 【ファン】800±200 定格電圧(V) 5 羽根枚数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ファン】約200×200×17 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4 風量 【風力切替】無段階 消費電流(mA) 420 保証期間 6カ月間 騒音レベル(dB(A)) 約30 電源供給方式 バスパワー 最大風量(CFM) 約70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg) 約1 消費電力(W)(50/60Hz) 26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×156×164 首振り 上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様 ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A) 0.34 電圧(V) 5 騒音値(dB) 32 回転数 1600 rpm ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 75 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 215 外形寸法(mm) 120×120×25 電流(A) 0.68 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 900 騒音値(dB) 31/1FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 69/1FAN 商品タイプ 扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 112 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.3 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2800 騒音値(dB) 27 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34 商品タイプ 扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS、アルミ シルバー 質量(g) 約785(ケーブルを除く) 回転数(min-1[r.p.m]) 【ファン】800±200 定格電圧(V) 5 羽根枚数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ファン】約200×200×17 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×290×33(ケーブルを除く) 風量 【風力切替】2段階 消費電流(mA) 420 保証期間 6カ月間 騒音レベル(dB(A)) 約30 電源供給方式 バスパワー 最大風量(CFM) 約70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質 ABS 質量(g) 758 消費電力(W) 4(最大) 電源 5V/1A タンク容量(mL) ミスト用:約500 風量調整 ファン:3段階 サイズ(mm) 175×175×180 連続動作時間 噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品 専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 角度調節 上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様 USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き 風量調整 3段階 サイズ(mm) 175×165×155 使用時間(時間) 最大:9
1台
5,790 税込6,369
8日以内出荷

卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品 USBケーブル タンク容量(L) 約0.7 本体質量(kg) 約1.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×165×216 風量調整 3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g) 224 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.30 x 2 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2700 騒音値(dB) 27 / 1 FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34/ 1 FAN 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様 静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm) 9 羽根枚数 4 本体質量(kg) 0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×120×143 取扱説明書 (1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g) 44 外形寸法(mm) 40×40×10 電流(A) 0.15 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 騒音値(dB) 22 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 5.1 商品タイプ 扇風機
1個
789 税込868
当日出荷