- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 卓上扇風機 マグネットのおすすめ人気ランキング
卓上扇風機 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新63件の「卓上扇風機 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式扇風機」、「サーキュレーター 薄型」、「扇風機 強風」などの商品も取り扱っております。
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品
専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)
530
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
7
モーター
DCモーター
風量
4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×6×22.5
電源仕様
2電源対応:コンセント、USB
切タイマー
1/2/4/8時間
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。軽量・コンパクトサイズ。組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ
質量(kg)
1.2
色
ブルー
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
28/24
風量
2段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×18×33
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.9/0.7円
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品
専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質
ABS樹脂
角度調節
上下90°
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品
専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)
265
消費電力(W)
最大8
電源
内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
連続使用時間(時間)
内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間
1年
オートパワーオフ
10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×7×19.2
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約5
切タイマー
1/3/5時間
上下角度調節
手動:最大105度(上90度/下15度)
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!!
既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました!
コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
色
ブラック
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×126×210
首振
(上下/左右)手動/自動
風量調整
3段階
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)
約1
消費電力(W)(50/60Hz)
26/21
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×156×164
首振り
上下角度35°手動調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様
静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)
9
羽根枚数
4
本体質量(kg)
0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×120×143
取扱説明書
(1.7MB)
上下角度調整
○
質量(kg)
約1.96
消費電力(W)
40/40(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×270×450
機能
首振り
電源(AC V)
100
風量調整
3段階
関連資料
(5.43MB)
クリップではさんで、どこでも涼しい
色
ホワイト
電源(V)
100
羽根枚数
3
本体質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×237×390
消費電力(W)(50/60Hz)
18/17
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
あり
羽根寸法(cm)
18
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様
ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)
0.34
電圧(V)
5
騒音値(dB)
32
回転数
1600 rpm
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
75
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
112
外形寸法(mm)
80×80×25
電流(A)
0.3
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
2800
騒音値(dB)
27
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
34
商品タイプ
扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)
0.5
色
シルバー
消費電力(W)
10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)145×120×143
機能
消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)
9
上下角度調整
○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
215
外形寸法(mm)
120×120×25
電流(A)
0.32
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
1900
騒音値(dB)
31
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
215
外形寸法(mm)
120×120×25
電流(A)
0.68
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
900
騒音値(dB)
31/1FAN
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69/1FAN
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷