卓上扇風機 充電式のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
73件の「卓上扇風機 充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上扇風機」、「USB 扇風機 首振り」、「電池式扇風機」などの商品も取り扱っております。
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品 専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g) 265 消費電力(W) 最大8 電源 内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7枚 モーター DCモーター 連続使用時間(時間) 内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間 1年 オートパワーオフ 10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15×7×19.2 風量調整 3段階(弱・中・強) 充電時間(時間) 約5 切タイマー 1/3/5時間 上下角度調節 手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g) 約115 ※本体のみ 外形寸法(mm) 幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W) 3 電源 充電式リチウムイオン電池 機能 風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間 約2.8時間 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1400 連続動作時間 約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力 5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気 質量(kg) 1.1 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 3枚 (直径18cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 19/17 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×18.5×30 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円/0.5円 切タイマー 3時間
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g) 530 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 7 モーター DCモーター 風量 4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×6×22.5 電源仕様 2電源対応:コンセント、USB 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容 本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質 本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W) 8.5 電源 DC5V 1.7A 羽根枚数 5 電源コード(m) USBコード 約0.8(Type-C) バッテリー リチウムイオン電池3.7V 1800mAh 風量調整 3段階(弱/中/強) 充電時間(時間) 4.5 風向 左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動) ハネ径(mm) 約88 首振り あり 使用時間(時間) 満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品 専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質 ABS樹脂 角度調節 上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間 (BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min) 4.6 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様 静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm) 9 羽根枚数 4 本体質量(kg) 0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×120×143 取扱説明書 (1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

質量(kg) 約1.96 消費電力(W) 40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×270×450 機能 首振り 電源(AC V) 100 風量調整 3段階 関連資料 (5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様 USB充電式 材質 ABS/PP 寸法(mm) 163×123×64 ブラック 質量(g) 約196 羽枚数 3 入力 DC5V1.0A(Max) 機能 クリップ/卓上置 ファン径(cm) 11 風量調整 3段階 角度調節 360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。 どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。 充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。 お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。 置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。 作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様 お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし セット内容 商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書 材質 ABS+電子部品 ブラック 質量(g) 約358 電源 充電式 羽根枚数 3 連続使用時間(時間) 最大約12(使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約144×84×192 保証期間 6ヶ月 クリップ幅(mm) 約40程度まで対応 風量調整 3段階 設置方法 据え置き、クリップ、壁掛け 充電時間(時間) 約4(使用環境により異なります) リズム風 出力ポート USB Type-C充電 角度調節 上下左右に角度調整可能(手動)
取扱い終了

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V) 100 羽根枚数 3 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz) 18/17 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り あり 羽根寸法(cm) 18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

羽根枚数 3 風量調整 自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm) 330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)