卓上振とう器のおすすめ人気ランキング

2025/11/07更新
100件の「卓上振とう器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーシェーカー」、「振動試験機」、「振動 発生 装置」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm) 235×235×140 質量(kg) 1.4 電源 AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m]) 10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h) 最大24 振盪方式 ウェーブ式 振盪台寸法(mm) 200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm) 319×220 電源 AC100V・50/60Hz 消費電力(W) 25 質量(kg) 4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様 目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g) 880 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×170×150 耐荷重(g) 800 回転角度(°) 20(固定)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷


タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー機能付きです。
質量(kg) 3.4 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 消費電力(W) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~200 耐荷重(kg) 2 本体寸法(mm) 294×348×123 表示 液晶/LED モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 振幅(mm) 20 使用周囲温度(℃) 5~40 防塵防水性能 IP21 タイマー設定 1~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg) 6 電源 AC100V 50/60Hz 18W モーター DC3.5A 樹脂ギア シーソー角度 ±7° 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×230×160 振盪速度(min-1[r.p.m]) 12~55(6段階) 許容負荷荷重(kg) 5
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷



フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番 1-205-01 寸法(mm) 380×375×140 質量(kg) 14.3 許容荷重(kg) 5以下 電源(V) AC100 50/60Hz 3A モーター DC100V 20W 電源コード(m) 2.5 振盪幅(mm) 30 電源コード 3Pタイプ、変換アダプタ付 振盪方式 往復振盪方式 振盪速度(min-1[r.p.m]) 20~200 振盪台寸法(mm) 350×300 速度表示 デジタル表示 精算タイマー 0.1~999.9h
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg) 1.3(振とう台800g含む) 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーター ギア付きDCモーター 電源 専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境 温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm) W155×D108×H74 本体質量(g) 965 付属品 専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様 ●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg) 5.5 電源 AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg) 2.1(振とう台1.1kg含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 283×235×120 回転速度(min-1[r.p.m]) 10~160 振盪幅(mm) 30 振盪方式 ロータリー 振盪台寸法(mm) W282×D200 シリコンシート付
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーター ギア付きDCモーター 電源 専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境 室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm) W165×D168×H73 本体質量(kg) 1.7 付属品 専用アダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様 ●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷

小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 50/60Hz(0.5A) 耐荷重(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×175×105 振盪速度(min-1[r.p.m]) 0~60 振盪台寸法(mm) 198×149 振盪角度(°) 13 松吉医科器械コード 23-5041-00
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

ヤマト科学卓上振とう器
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm) 350×300×150 質量(kg) 15 電源 AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m) 2 振盪数(min-1[r.p.m]) 20~200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm) 30 タイマー 6秒~99.9分、デジタル表示 振盪方式 旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm) 290×250
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷