- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 卓上目隠しのおすすめ人気ランキング
卓上目隠しのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「卓上目隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクパネル」、「デスク用衝立」、「デスクトップパネル」などの商品も取り扱っております。
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)
T5
取付方式
自立式
材質(パネル)
ポリプロピレン
色(ジョー)
ナチュラル
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質
ダンボール
質量(g)
(1個あたり)650
取付方式
自立式
間口(mm)
800~1200
関連資料
(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)
ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。
フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。
高さは3段階変更出来ます。
低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。
挟み込みは10mm~35mm。
色
グレー
材質
フェルト・布・他
置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション
材質
PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
材質(パネル)
スチール
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式
自立式
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質
[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式
クランプ式
取付け方法
ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)
布
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様
滑り止めゴム付き(底面)
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式
クランプ式
取付け方法
クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)
25
パネル高さ(mm)
325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)
クロス(ポリエステル)
フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。
吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。
顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。
据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様
完成品
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.6
取付方式
自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×20×345
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約530×250×345
材質(パネル)
ポリプロピレン
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質
パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式
クランプ式
パネル取付孔(Φmm)
6
取付可能寸法(mm)
(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)
2
材質(パネル)
スチール
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。
パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください)
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード
付属品
収納バンド
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
1100
取付方式
自立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×570×605(組立時/突起物含まず)
材質(フレーム)
ステンレス
主材質
PET
材質(バンド)
ナイロン
材質(パネル)
PET
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
外寸(mm)
1000×22×304
材質(パネル)
スチール
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
パネルサイズ(mm)
135×250
適合サイズ(cm)
引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
フェルト製のデスクトップパネルで、脚は任意の位置に取り付けできます。
仕様
ピン可
材質
パネル本体:ポリエステル、金具:スチール
使用工具
プラスドライバー
パネル厚(mm)
18