- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 卓上LEDライトのおすすめ人気ランキング
卓上LEDライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新273件の「卓上LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピアノライト」、「デスクライト マグネット」、「オーム電機 デスクライト」などの商品も取り扱っております。
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品
USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
650
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
4000
電球の種類
LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品
USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
900
保護等級
IPX4
使用環境温度(℃)
-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
4000
電球の種類
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)
465
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
5.3
定格電圧(V)
AC100
吸着力(N)
784
全光束(Lm)
500
頭部寸法(mm)
Φ72×115
コード長さ(mm)
約1600
発光色
電球色
ベース
専用ベース
防水性
防滴
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類
LED
使用場所
屋外
防塵防水性能
IP55 防雨型
消費電力(W)
200
明るさ(Lm)
主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品
汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)
17.8
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)
10
照明装置
60W LED×3、20W上部灯×1
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
色温度(K)
5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)
2
アズワン品番
64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品
三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
(本体)900、(三脚)1500
保護等級
IPX4
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
7.4
使用環境温度(℃)
-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
4000
電球の種類
LED
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)
約10
全光束(Lm)
約800
電球の種類
LED
電源コード(m)
1.6
トラスコ品番
380-8491
質量(kg)
1.63
電源
AC100V
全高(mm)
442
吸着力(N)
800
マグネット部寸法(mm)
50×58.5×55
LED
10灯
ライト寸法(mm)
72×187×t21.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品
カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番
560-2617
材質
電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)
55
奥行(mm)
58.5
電源(V)
100
消費電力(W)
3.5
全高(mm)
387
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネット:50×58.5×55
電球
1個
寿命
球:20000時間
明るさ(Lm)
230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)
72
質量(kg)
16
色
昼白色
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
7200
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
照明装置
18W直管型LEDランプ×4
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3C(接地付)
色温度(K)
5000
コンセント仕様
2P15A125V
電球の種類
LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
400
電球の種類
LED
電源(V)
AC100
LED
10灯
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
550
消費電力(W)
7
定格
DC18V 320mA
全光束(Lm)
630
光源
高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)
2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色
昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
約1.6
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
520
寸法(cm)
セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約94.5
使用場所
屋内用
光色
昼光色
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
照度(Lux)
約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×300×270(通常使用時)
電球の種類
LED×20灯(交換不可)/昼白色
ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途手元の明るさが必要な屋内
付属品
充電ケーブル(USB-C)
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
80×50×180
高さ(mm)
205
奥行(mm)
115
電源(V)
USB-C
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6000
保護等級
IP20
光源色
80×80×117
明るさ(Lm)
500/350/150
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。
トラスコ品番
835-5078
幅(mm)
【マグネット】50
寸法(mm)
【LEDライト】72×103×t21.5
高さ(mm)
【マグネット】55
奥行(mm)
【マグネット】58.5
電源(V)
AC100V
消費電力(W)
5
全高(mm)
443.5
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
800
明るさ(Lm)
約400
電球の種類
LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷