南京錠 プッシュのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
166件の「南京錠 プッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルロック 番号変更」、「南京錠 ボタン」、「ボタン式南京錠」などの商品も取り扱っております。
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 161 仕上 サテンクロームメッキ仕上 初期状態では、暗証番号は設定されていません 分野 設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など ロック プッシュボタン式 呼称(mm) 50 トラスコ品番 849-0170 材質 本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮 長さ(mm) 25 幅(mm) 36 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 質量(g) 145 径(Φmm) 7 仕上 クロームメッキ 材質(ツル) 真鍮 再生紙使用マーク 適合
1個
3,490 税込3,839
欠品中

押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。 ロック プッシュボタン式 幅W×全長(mm) 38×62 つる径(Φmm) 5.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 材質 (ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 材質(本体) 亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 ロック プッシュボタン式 材質(ツル) 真鍮製クロームメッキ仕上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロック プッシュボタン式 材質 本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 仕上 クロームメッキ 材質(ツル) 真鍮
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロック プッシュ式 材質 シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm) 79 奥行(mm) 12 つる径(Φmm) 10
1個
5,288 税込5,817
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質 (本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上 クロムメッキ 材質(本体) 亜鉛合金 ロック プッシュボタン式 材質(吊) 真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロック プッシュボタン式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 真鍮 材質 本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 寸法(mm) 40 仕上 クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼 質量(g) 670 表面処理 焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g) 900 タイプ 4000通り以上 周囲環境 -25~65℃ 動作回数(回) (施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質 亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体) 付属品 ゴムカバー(本体付属) 寸法(mm) 151×65×48 質量(g) 約553 内寸法(mm) 70×40×25 取扱説明書 (6.4MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロック プッシュボタン式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 真鍮 材質 本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 仕上 クロームメッキ
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。 ロック プッシュボタン式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 真鍮 材質 本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮 寸法(mm) 40 仕上 クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に 幅(mm) 26.7 横(mm) 52 本体縦(mm) 63 ロック プッシュボタン錠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途ポスト、バック、ロッカーに最適 ロック プッシュボタン式 仕様 シャックルの径:5.5mm 材質 (ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 真鍮メッキ製 幅(mm) 42 厚さ(mm) 17 全長(mm) 78 桁数 4 呼称(mm) 40 ロック ダイヤル式 番号設定 可変式 材質(ツル) ステンレス製 ツル径(Φmm) 6 クリアランス(縦×横)(mm) 26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷