南京錠 ロックのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1,292件の「南京錠 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 フック」、「200番 南京錠」、「タキゲン南京錠200番」などの商品も取り扱っております。
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品 キー2個 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼き入れ鉄 キー番号 個別キー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質 本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数 3本付 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロックシステム ダブルロック ロック キー式 材質(吊) ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質 真鍮 種類 同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm) 【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm) 6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質 (本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品 キー×3本 質量(g) 約553(電池含む) タイプ アラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×33×102(吊部含む) 使用電池 LR44×6個(別売) 吊内径(mm) 高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm) 約10 取扱説明書 (0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロック キー式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 12.5 寸法d(mm) 18.8 寸法a(mm) 25 寸法e(mm) 13.5 寸法b(mm) 40.8 キー数 3本付 寸法c(mm) 22.0 寸法f(mm) Φ4.0 ロックシステム シングルロック
1個
589 税込648
当日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロック キー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊) 焼き入れ鉄 材質(本体) 真鍮 付属品 キー3個 種類 同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロック キー式 付属品 鍵3本付き 材質 シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック キー式 材質 SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm) 9.5 寸法F(mm) 23.2 寸法D(mm) 50 寸法E(mm) 60 寸法B(mm) 21 寸法C(mm) 19 呼称 50
1個
8,688 税込9,557
当日出荷