- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 南京錠 取付のおすすめ人気ランキング
南京錠 取付のおすすめ人気ランキング
2025/11/13更新628件の「南京錠 取付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵受け金具」、「カギ金具」、「扉南京錠」などの商品も取り扱っております。
仕様
LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具
セット内容
錠金具A、錠金具B、たたきリベット
色
ブラック
関連資料
(0.11MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
付属品
ねじナットM5×30
材質
ステンレス
アズワン品番
64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0
適合
その他:接着(タブレット、PC)
セット内容
L型金具×1個、両面テープ×1枚
材質
ステンレス
質量(g)
約18
タイプ
通常
種類
取り付けパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付パーツ:40×40.5×24
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色
シルバー
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
37
質量(g)
103
内径(mm)
(丸かん)11.5
仕様
袋入ねじ付
トラスコ品番
380-1748
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
セット内容
ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質
ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質
アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
材質
(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書
(0.6MB)
用途D-46SUS用共受
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
SPCC
仕様
袋ねじ付
色
グリーン
仕上
塗装
長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠
材質
ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×38×6
対応機種
11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番
64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容
本体×1
形状
パッケージ形状:ビニール袋
本体寸法(mm)
(D)12、(H)52
スロット
取り付け可能:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)
取り付け可能スロット:3×7
金具外寸(mm)
取付:(H)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×53×24
アズワン品番
64-0889-03
1個
¥559
税込¥615
当日出荷