- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 南京錠 掛金のおすすめ人気ランキング
南京錠 掛金のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新224件の「南京錠 掛金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 受け金具」、「鍵 蝶番」、「南京錠 フック」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
仕様
LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具
セット内容
錠金具A、錠金具B、たたきリベット
色
ブラック
関連資料
(0.11MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品
木ねじ
表面仕上げ
掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20970
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色
シルバー
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
37
質量(g)
103
内径(mm)
(丸かん)11.5
仕様
袋入ねじ付
トラスコ品番
380-1748
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
付属品
ねじナットM5×30
材質
ステンレス
アズワン品番
64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
SPCC
仕様
袋ねじ付
色
グリーン
仕上
塗装
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質
掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品
木ねじ
表面仕上げ
掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20971
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
破壊されにくい強力ボディー。
ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)
付属品
タッピングビス7本
材質
強化鋼製
用途外部出入り口等
材質(本体)
SPCC
仕上
ユニクロメート
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
用途見付10mmのエッジ材用ストライク
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷