- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 南京錠カバーのおすすめ人気ランキング
南京錠カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新164件の「南京錠カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用南京錠」、「錆びにくい 鍵」、「門扉 の 鍵」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロック
キー式
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様
保護カバー(PE)付
付属品
キー3本
寸法(mm)
35
材質(本体)
真鍮
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
19
仕上
(ツル)ナノプロテクト
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
材質(ツル)
焼き入れ鉄
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途倉庫や門扉の施錠
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
焼入れ鉄
付属品
キー2本
材質
(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
寸法A(mm)
53
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
20.5
寸法E(mm)
24.5
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
28
シリンダー
ピンシリンダー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
質量(g)
210
桁数
ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
46×33×41
材質(カバー)
プラスチック
クリアランス(mm)
23×18
ツル径(Φmm)
8
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。
ロック
プッシュボタン式
トラスコ品番
780-6027
材質
ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×68×186
つる径(Φmm)
10
収納量
キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロック
キー式
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
キー×3本
トラスコ品番
445-1546
材質
本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼
幅(mm)
53
材質(本体)
真鍮
質量(g)
187
呼び寸法(mm)
45
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
つる径(Φmm)
9
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-36
材質
本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)
57
厚さ(mm)
34
全長(mm)
約86
質量(g)
約361
ツル径(Φmm)
9×9
クリアランス(縦×横)(mm)
28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠
付属品
キー×3本
材質
真鍮
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
色
イエロー
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。
南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
本体は優れた強度の積層ラミネート式
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロック
キー式
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
デフキーと比較して、つる長です。
用途各種の扉・郵便受け箱・ロッカーなど
材質
本体:(真鍮)・つる:(鉄)(焼き入れ)・カバー:(プラスチック)・キー:(真鍮)
トラスコ品番
849-0188
質量(g)
245
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
113
寸法F(mm)
18
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
34
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロック
プッシュ式
材質
【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)
800
タイプ
4000通り以上
表面処理
(施解錠)7500以上
周囲環境
-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験環境
雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷