- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 南京錠受けのおすすめ人気ランキング
南京錠受けのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新144件の「南京錠受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉南京錠」、「鍵 小屋」、「鍵 蝶番」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
付属品
ねじナットM5×30
材質
ステンレス
アズワン品番
64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具
セット内容
錠金具A、錠金具B、たたきリベット
色
ブラック
関連資料
(0.11MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色
シルバー
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
37
質量(g)
103
内径(mm)
(丸かん)11.5
仕様
袋入ねじ付
トラスコ品番
380-1748
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質
SPCC
仕様
袋ねじ付
色
グリーン
仕上
塗装
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質
ステンレス
仕上
ショットブラスト
セットねじ
呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途D-46SUS用共受
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
付属品
取付ねじ付
仕上
研磨仕上げ
用途外部出入り口等
材質(本体)
SPCC
仕上
ユニクロメート
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上
ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応