- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 南京錠用ロック棒のおすすめ人気ランキング
南京錠用ロック棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新100件の「南京錠用ロック棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 ロック」、「南京錠 ツル 長」、「自動ドア 鍵」などの商品も取り扱っております。
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)
1180
表面仕上げ
レバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード
60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質
軟鋼線材(SWRM)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
呼び寸法
40
種類
別キー
ロック
キー式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d1(Φmm)
8
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質
軟鋼線材(SWRM)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)
アルミニウム
材質(キー)
真鍮、ニッケルメッキ
材質(バー)
焼入鋼、クロームメッキ
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
47
寸法L1(mm)
113
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
110
寸法d(Φmm)
7
タキゲンコード
10706
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上